Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 24W590 Tee 3/4 tum C x C x F | AB7ZNN

APPROVED VENDOR 24W590 T-shirt 3/4 tum C x C x F

Finns i lager
Artikel: AB7ZNN Modell: 24W590
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee
Body MaterialGjuten koppar
AnslutningstypC x C x FNPT
Max. Tryck580 psi @ 100 grader F.
Utanför Dia.7/8 x 7/8 x 3/4 "
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 till 400 grader F
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod7412200085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekRörstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 24W589 Tee 1/2 tum C x C x F | AB7ZNM 24W589720 psi @ 100 grader F.5/8 x 5/8 x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "83SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W590 T-shirt 3/4 tum C x C x F
161SEK /enhet