Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 24W710 Mätnivå / temperatur 5 tum | AB7ZTV

APPROVED VENDOR 24W710 Mätare Nivå/temperatur 5 tum

Finns i lager
Artikel: AB7ZTV Modell: 24W710
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel5 "monteringscentrum nivåmätare
ByggNivåmätare med maximal sikt, gjuten och målad aluminiumkropp, kristallklart glas, kompatibelt med alla hydrauliska vätskor / mineraler och petroleumbaserade vätskor
Max. Temp.200 F
Max. Arbetstryck15 PSI
Ämnen1 / 2-20 UNC
TypHydrauliskt reservoarfäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Monteringstrådar (1 / 2-20 UNC)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
GODKÄND SÄLJARE 24W711 Mätnivå / temperatur 10 tum | AB7ZTW 24W71110 "monteringscentrum nivåmätare517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 24W710 Mätare Nivå/temperatur 5 tum
319SEK /enhet