GODKÄNT SÄLJARE 2616P Salvage Drum Head Type Open Capacity 85 Gallon | AF4HCJ 8WXN6

APPROVED VENDOR 2616P räddningstrumshuvud typ öppen kapacitet 85 gallon

Finns i lager
Artikel: AF4HCJ Modell: 2616PKorsreferens: 8WXN6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäddningstrumma
Bung Hole Dia.2 "NPT x 3/4" beslag
StängningstypBultring
FärgGul
PackningsmaterialGummi
Mätare18
Head TypÖppna huvudet
InteriörbeläggningEpoxifenol
MaterialStål
Utanför Dia.26 "
Totala höjden39 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-betyg fast1A2 / X440 / S
Volym85 gal.
Volymkapacitet85 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.57
Fartygets höjd (cm)99.85
Fartygets längd (cm)73.96
Fartygets bredd (cm)70.49
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätareInuti Dia.LastkapacitetUtanför Dia.Totala höjdenVolymPris
GODKÄND SÄLJARE 820YM Salvage Drum 8 Gallon Yellow Hazs Material Steel | AF3NXK 8A982 820YM1214 "8 gal-16 "8 gal.2 413 kr
GODKÄND SÄLJARE 3780EY Salvage Drum 30 Gallon Yellow Steel 20in | AF4EGV 8TP43 3780EY1818.25 "-20 "29.25 "30 gal.2 746 kr
GODKÄNT SÄLJARE S30 BR18 14462R Återvinning av salvtrumma 30 gallon gul | AF4YZU 9RR97 S30 BR18 14462R1818.25 "30 gal-29 "30 gal.3 106 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2616P räddningstrumshuvud typ öppen kapacitet 85 gallon
5 617 kr /enhet