Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 29DY69 Drill Press Guard 2-3 / 4in. Chuck | AB8UYG

APPROVED VENDOR 29DY69 Borrpressskydd 2-3/4in. kasta

Finns i lager
Artikel: AB8UYG Modell: 29DY69

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 945 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrillpressvakt
Body MaterialAluminium
FärgLjus orange
PassarBorrpressar med exponerad krage för nedre spindellager och maskin för att passa men inte begränsad till nr 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6
Quill Dia.1-3 / 4 till 3-1 / 2 tum.
Fönstermaterialpolykarbonat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8466939585
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. Chuck Dia. (In.) (2-3 / 4)
    • Max. Stroke (in.) (7)
    • Min. Slaglängd (in.) (4-5 / 16)
    • Egenskaper: Nedre halvan av skyddet ger säker, fri sikt, skyddet svängs uppåt för snabbchuck eller borrbyten och teleskop från krage till borrpunkt för fullt skydd

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgPassarPris
GODKÄNT SÄLJARE 29DY67 Drill Press Guard 2-1 / 8in. Chuck | AB8UYE 29DY67polykarbonatRensaBorrpressar med exponerade krage för nedre spindellager, passar men inte begränsat till nr 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC41 716 kr
GODKÄND SÄLJARE 29DY68 Drill Press Guard 2-5 / 8in. Chuck | AB8UYF 29DY68AluminiumLjus orangeBorrpressar med exponerade nedre spindellagringskrage, passar men inte begränsade till nr 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC63 581 kr
GODKÄND SÄLJARE 29DY70 Drill Press Guard 3in. Chuck | AB8UYH 29DY70AluminiumLjus orangeBorrpressar med exponerade krage för nedre spindellager; Passar men inte begränsat till nr 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC63 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 29DY69 Borrpressskydd 2-3/4in. kasta
1 945 kr /enhet