Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 29DY68 Drill Press Guard 2-5 / 8in. Chuck | AB8UYF

APPROVED VENDOR 29DY68 Borrpressskydd 2-5/8in. kasta

Finns i lager
Artikel: AB8UYF Modell: 29DY68

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 506 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrillpressvakt
Body MaterialAluminium
FärgLjus orange
PassarBorrpressar med exponerade nedre spindellagringskrage, passar men inte begränsade till nr 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC6
Quill Dia.1-3 / 4 till 3-1 / 2 tum.
Fönstermaterialpolykarbonat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.143
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8466939585
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. Chuck Dia. (In.) (2-5 / 8)
    • Max. Slaglängd (in.) (10-1 / 2)
    • Min. Slaglängd (in.) (4-3 / 4)
    • Egenskaper: Svängningar uppåt för byte av chuck eller borr, teleskop från chuck till borrpunkt

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgPassarPris
GODKÄNT SÄLJARE 29DY67 Drill Press Guard 2-1 / 8in. Chuck | AB8UYE 29DY67polykarbonatRensaBorrpressar med exponerade krage för nedre spindellager, passar men inte begränsat till nr 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC41 680 kr
GODKÄND SÄLJARE 29DY69 Drill Press Guard 2-3 / 4in. Chuck | AB8UYG 29DY69AluminiumLjus orangeBorrpressar med exponerad krage för nedre spindellager och maskin för att passa men inte begränsad till nr 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC61 904 kr
GODKÄND SÄLJARE 29DY70 Drill Press Guard 3in. Chuck | AB8UYH 29DY70AluminiumLjus orangeBorrpressar med exponerade krage för nedre spindellager; Passar men inte begränsat till nr 5PHC1, 5PHC2, 5PHC3, 5PHC4, 5PHC63 502 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 29DY68 Borrpressskydd 2-5/8in. kasta
3 506 kr /enhet