GODKÄND SÄLJARE 2CZB7 Värmespets Storlek 3h Propan | AB9GEC

APPROVED VENDOR 2CZB7 Värmespets Storlek 3h Propan

Artikel: AB9GEC Modell: 2CZB7

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmningstips
Bränsletryck8 till 25 psi
BensinservicePropan
Syre Tryck26 till 72 psi
Storlek3H

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.29
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2CZB8 Värmespets Storlek 4h Propan | AB9GED 2CZB84H1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB7 Värmespets Storlek 3h Propan