Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2CZB8 Värmespets Storlek 4h Propan | AB9GED

APPROVED VENDOR 2CZB8 Värmespets Storlek 4h Propan

Finns i lager
Artikel: AB9GED Modell: 2CZB8

Få det Maj 6, Måndag
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
1 526 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmningstips
Bränsletryck10 till 30 psi
BensinservicePropan
Syre Tryck36 till 82 psi
Storlek4H

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8468901000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2CZB7 Värmespets Storlek 3h Propan | AB9GEC 2CZB73H-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2CZB8 Värmespets Storlek 4h Propan
1 526 kr /enhet