Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2FB49 Insexskruv 1/2-13 X 4, 5PK | AB9UFT

APPROVED VENDOR 2FB49 Insexskruv 1/2-13 X 4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB9UFT Modell: 2FB49

Få det Maj 20, Måndag
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
347SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Flänsdia.3 / 4 "
GradeA574
Huvudhöjd1 / 2 "
Head Typ12-punkts fläns
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd under huvudet4"
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
System för mätningInch
Draghållfasthet170,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5468
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFlänsdia.HuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetgäng~~POS=TRUNCTrådstilPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2FA80 Insexskruv 5/16-24 x 3/4 - Paket med 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Fullt gängat432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2FB49 Insexskruv 1/2-13 X 4, 5PK
347SEK /packa