Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 Inch Slip | AB9YNR

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 Inch Slip

Finns i lager
Artikel: AB9YNR Modell: 2GJZ2
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
3SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer, CTS
Body MaterialCPVC
FärgLjusgul
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek1 "x 3 / 4"
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJZ2 Reducer 40 1 x 3/4 Inch Slip
3SEK /enhet