Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 2GKD1 Armbåge 90 Cts 40 3/4 tum Slip | AB9YPP

APPROVED VENDOR 2GKD1 Armbåge 90 Cts 40 3/4 Inch Slip

Finns i lager
Artikel: AB9YPP Modell: 2GKD1

Få det Maj 6, Måndag
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
17SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader CTS
Body MaterialCPVC
FärgLjusgul
AnslutningstypCTS -nav
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.180 grader F
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellArtikelRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2GKC9 Armbåge 90 Cts 40 1/2 tum Slip | AB9YPN 2GKC9Armbåge, 90 grader CTS1 / 2 "11SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GKD2 Armbåge 90 Cts 40 1 tum Slip | AB9YPQ 2GKD2Armbåge, 90 grader CTS1"39SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GKD3 Armbåge 90 Cts 40 1-1 / 4 tums slip | AB9YPR 2GKD3Armbåge, 90 grader, CTS1.25 "43SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GKD4 Armbåge 90 Cts 40 1-1 / 2 tums slip | AB9YPT 2GKD4Armbåge, 90 grader, CTS1.5 "24SEK
GODKÄND SÄLJARE 2GKD5 Armbåge 90 Cts 40 2 tums halk | AB9YPU 2GKD5Armbåge, 90 grader, CTS2"143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKD1 Armbåge 90 Cts 40 3/4 Inch Slip
17SEK /enhet