GODKÄND SÄLJARE 2JGE3 Stång Gjutjärn Cl 40 2 1/2 tum Diameter x 1 fot | AC2EKZ

APPROVED VENDOR 2JGE3 Stång Gjutjärn Cl 40 2 1/2 Inch Diameter x 1 Feet

Finns i lager
Artikel: AC2EKZ Modell: 2JGE3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 119 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
LegeringstypCL 40 Gråjärn
Diameter2.5 "
Diameter Tolerans+ 0.080 / + 0.140 "
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd1 ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialGjutjärn
TemperSom gjutna
TypGenerell mening
Typisk hårdhet207 till 269
Typisk draghållfasthet40,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.57
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7207200075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiameter ToleransTypisk hårdhetPris
GODKÄND SÄLJARE 2JGD8 Stång Gjutjärn Cl 40 1 1/2 tum Diameter x 1 fot | AC2EKV 2JGD81.5 "+ 0.066 / + 0.114 "207 till 277428SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JGD9 Stång Gjutjärn Cl 40 1 3/4 tums diameter x 1 fot | AC2EKW 2JGD91.75 "+ 0.066 / + 0.114 "207 till 277567SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JGE1 Stång Gjutjärn Cl 40 2 tum Diameter x 1 fot Längd | AC2EKX 2JGE12"+ 0.066 / + 0.114 "207 till 269774SEK
GODKÄNT SÄLJARE 2JGE2 Stång Gjutjärn Cl 40 2 1/4 tum Diameter x 1 fot | AC2EKY 2JGE22.25 "+ 0.080 / + 0.140 "207 till 269939SEK
GODKÄND SÄLJARE 2JGE4 Stång Gjutjärn Cl 40 2 3/4 tum Diameter x 1 fot | AC2ELA 2JGE42.75 "+ 0.080 / + 0.140 "207 till 2691 292 kr
GODKÄND SÄLJARE 2JGE5 Stång Gjutjärn Cl 40 3 tum Diameter x 1 fot Längd | AC2ELB 2JGE53"+ 0.080 / + 0.140 "207 till 2691 570 kr
GODKÄND SÄLJARE 2JGE7 Stång Gjutjärn Cl 40 3 1/2 tum Diameter x 1 fot | AC2ELC 2JGE73.5 "+ 0.087 / + 0.163 "197 till 2692 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGE3 Stång Gjutjärn Cl 40 2 1/2 Inch Diameter x 1 Feet
1 119 kr /enhet