GODKÄND SÄLJARE 2KUF4 Stång 4140 1 1/4 tum Diameter x 3 Fötter Längd Bhn 321 | AC2KBB

APPROVED VENDOR 2KUF4 Stång 4140 1 1/4 tum diameter x 3 fot Längd Bhn 321

Finns i lager
Artikel: AC2KBB Modell: 2KUF4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp4140
Diameter1.25 "
Diameter Tolerans+ 0.000 / -0.006 "
FinishOpolerad
HårdhetsskalaBHN
Längd3 ft.
Längdtolerans+/- 3.000 "
MaterialLegerat stål
TemperKallfärdig / värmebehandlad
TypGenerell mening
Typisk hårdhet321 Max
Typisk draghållfasthet125,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka105,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7228501080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiameter ToleransLängdLängdtoleransTemperTypisk hårdhetPris
GODKÄND SÄLJARE 2HKN6 Stång 4140 1 tum Diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BWR 2HKN61"+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max203SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKN7 Stång 4140 1 1/4 tum diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BWT 2HKN71.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max411SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKN8 Stång 4140 1 3/8 tums diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BWU 2HKN81.375 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max415SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKN9 Stång 4140 1 1/2 tum Diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BWV 2HKN91.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max471SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKP1 Stång 4140 1 5/8 tums diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BWW 2HKP11.625 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max620SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKP2 Stång 4140 1 3/4 tums diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BWX 2HKP21.75 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max762SEK
GODKÄND SÄLJARE 2HKP3 Stång 4140 2 tums diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BWY 2HKP32"+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgad241 Max939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2KUF4 Stång 4140 1 1/4 tum diameter x 3 fot Längd Bhn 321
1 093 kr /enhet