APPROVED VENDOR 2MB53 Dowel Pin Alloy Steel 5/32 X 2 Length, 10PK | AC2QUW

APPROVED VENDOR 2MB53 pluggstift legerat stål 5/32" X 2" längd, 10PK

Artikel: AC2QUW Modell: 2MB53

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.1563 till 0.1565 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)5000
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter5 / 32 "
Total längd2"
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)2500
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB53 pluggstift legerat stål 5/32" X 2" längd, 10PK