Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2MB82 Dowel Pin Standard 1/4 X 1-1/4 Length, 50PK | AC2QVK

APPROVED VENDOR 2MB82 pluggstift Standard 1/4" X 1-1/4" Längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AC2QVK Modell: 2MB82
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.2501 till 0.2503 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)12,800 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter1 / 4 "
Total längd1.25 "
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)6400
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB82 pluggstift Standard 1/4" X 1-1/4" Längd, 50PK
151SEK /packa