APPROVED VENDOR 2ME15 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 4 Length, 5PK | AC2RAV

APPROVED VENDOR 2ME15 pluggstift legerat stål 5/16" X 4" längd, 5PK

Artikel: AC2RAV Modell: 2ME15

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlugg
Diameter0.3126 till 0.3128 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)20,000 kg
FinishEnkel
Längdtolerans+/- 0.012 "
MaterialLegerat stål
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd4"
Rockwell HårdhetC60
Enkel skjuvhållfasthet (kg)10,000 kg
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME15 pluggstift legerat stål 5/16" X 4" längd, 5PK