Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2PZP4 Taper Pin Standard 18-8 #2 X 3 Inch Length, 10PK | AC3AUV

APPROVED VENDOR 2PZP4 Taper Pin Standard 18-8 #2 X 3 tum Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AC3AUV Modell: 2PZP4

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

337SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.187 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd3"
Storlek#2
Liten änddia.0.131 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZP4 Taper Pin Standard 18-8 #2 X 3 tum Längd, 10PK
337SEK /packa