A B lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: F , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Pumps , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: JP Gängad , Motor Sub Application: Nära kopplad pump , Termiskt motorskydd: Ingen , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 1.25 " , Spänning: 230/460
Arbetsmekanism
- Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
- Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.
Funktioner
- Marathon Globetrotter närkopplade pumpmotorer har klass F-isolering för att klara temperaturer upp till 40 grader Celsius.
- De har stålkonstruktion för strukturell styvhet och kullager för att minska motorfriktionen.
- Dessa trefasenheter har en helt sluten fläktkyld kapsling, som tillåter luft att strömma genom motorn och förhindrar överhettning.
- De tillåter kontinuerlig driftcykeldrift med medurs/moturs axelrotation, vilket ger hastigheter upp till 3600 rpm.
- Dessa enheter tillåter horisontell montering med fläns/bas för enkel installation.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är en tätkopplad pump?
En delad motor- och pumpaxel eller en stark koppling mellan motoraxeln och pumpaxeln inuti pumphuset definierar närkopplade pumpar. Istället för att monteras på pumpfötter, fästs pumphuset på drivflänsen.
Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?
- Enfasmotor: Ström flyter genom en enda ledare.
- Dubbelfasmotor: Ström flyter genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- Trefasmotor: Ström flyter genom 3 separata ledare.
Vad innebär kontinuerlig drift?
En kontinuerlig belastning är där den högsta strömmen förväntas fungera kontinuerligt i tre timmar eller mer.
Vad är skillnaden mellan TENV- och TEFC-motorer?
Helt slutna icke-ventilerade (TENV) motorer är designade utan luftöppningar, idealiska för applikationer som kräver frekvent desinficering eller rengöring. TEFC-motorerna (helt inneslutna fläktkylda) kommer med en extern fläkt för att cirkulera utomhusluften till motorn.