Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2TV98 Reducing Coupling 1 1/4 x 1/2 Inch 316 Stainless Steel | AC3JBK

APPROVED VENDOR 2TV98 Reduktionskoppling 1 1/4 x 1/2 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3JBK Modell: 2TV98
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck150 psi
Rörstorlek1-1/4" x 1/2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. TryckMax. ÅngtryckRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1LTN7 Minskande koppling 1/4 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLE 1LTN7304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"55SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTN8 Reducerande koppling 3/8 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLF 1LTN8304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"77SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTN9 Reduceringskoppling 3/8 x 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FLG 1LTN9304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"78SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP1 Reducerande koppling 1/2 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLH 1LTP1304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"79SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP2 Minskande koppling 1/2 x 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FLJ 1LTP2304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"86SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP3 Minskande koppling 1/2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLK 1LTP3304 Stainless Steel300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"98SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LTP5 Minskande koppling 3/4 x 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FLM 1LTP5304 Stainless Steel300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"112SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2TV98 Reduktionskoppling 1 1/4 x 1/2 tum 316 rostfritt stål
336SEK /enhet