GODKÄND SÄLJARE 2TYL3 bärbar sladd Sjtow 12/4 Awg 250ft gul | AC3JMH

APPROVED VENDOR 2TYL3 Portable Cord Sjtow 12/4 Awg 250ft Gul

Finns i lager
Artikel: AC3JMH Modell: 2TYL3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 814 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgGul
Jacka MaterialPVC
Jacka typSJTOW
Max. Förstärkare20
Max. Spänning300
Nominell utanför dia.0.464 "
Antal ledare4
Spolslängd250ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 167 grader F.
TrådfärgSvart, vit, röd, grön
Trådstorlek12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.91
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareTrådfärgTrådstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 2TYK5 bärbar sladd Sjtow 18/3 Awg 250ft gul | AC3JMA 2TYK5100.291 "3Svart, Vit, Grön18 AWG2 234 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TYK6 bärbar sladd Sjtow 18/4 Awg 250ft gul | AC3JMB 2TYK670.318 "4Svart, vit, röd, grön18 AWG3 575 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TYK7 Bärbar sladd Sjtow 16/3 Awg 250ft gul | AC3JMC 2TYK7130.318 "3Svart, Vit, Grön16 AWG3 330 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TYK8 Bärbar sladd Sjtow 16/4 Awg 250ft gul | AC3JMD 2TYK8100.354 "4Svart, vit, röd, grön16 AWG4 146 kr
GODKÄND SÄLJARE 2TYK9 Bärbar sladd Sjtow 14/3 Awg 250ft gul | AC3JME 2TYK9180.354 "3Svart, Vit, Grön14 AWG4 110 kr
GODKÄNT SÄLJARE 2TYL1 Bärbar sladd Sjtow 14/4 Awg 250ft gul | AC3JMF 2TYL1150.389 "4Svart, vit, röd, grön14 AWG6 011 kr
GODKÄNT SÄLJARE 2TYL2 Bärbar sladd Sjtow 12/3 Awg 250ft Gul | AC3JMG 2TYL2250.421 "3Svart, Vit, Grön12 AWG6 538 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYL3 Portable Cord Sjtow 12/4 Awg 250ft Gul
10 814 kr /enhet