Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 2UGU8 Taper Pin Threaded 18-8 5/16-24 x 6 15/32 | AC3LCB

APPROVED VENDOR 2UGU8 konisk stift gängad 18-8 5/16-24 x 6 15/32

Finns i lager
Artikel: AC3LCB Modell: 2UGU8
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
188SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande stift
FinishEnkel
Stor änddia.0.339 "
Stor änddia. Tolerans-0.0007 till +0.0013 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
Material18-8 rostfritt stål
Total längd6 15 / 32 "
Rockwell HårdhetB90
Storlek#6
Liten änddia.0.234 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.010 "
Tråd storlek5 / 16-24
TypGängad
Användbar längd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8477908501
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGU8 konisk stift gängad 18-8 5/16-24 x 6 15/32
188SEK /enhet