Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 2WU27 Street Armbow 90 Degree 2-1/2 Inch Mnptxfnpt | AC3VRT

APPROVED VENDOR 2WU27 Street Armbow 90 Degree 2-1/2 Inch Mnptxfnpt

Finns i lager
Artikel: AC3VRT Modell: 2WU27
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialSvart formbart järn
Klass150
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck300 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek2.5 "
Mättat ångtryck150 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 366 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6245
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckRörstorlekMättat ångtryckTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 1LBW3 Street Armbåge 90 grader 1/4 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGQ 1LBW3Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.129SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW4 Street Armbåge 90 grader 3/8 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGR 1LBW4Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "300 psi-20 grader till 550 grader F.126SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW5 Street Armbåge 90 grader 1/2 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGT 1LBW5Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "300 psi-20 grader till 550 grader F.107SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW6 Street Armbåge 90 grader 3/4 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGU 1LBW6Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "300 psi-20 grader till 550 grader F.123SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW7 Street Armbåge 90 grader 1 tum Mnpt x Fnpt | AB2DGV 1LBW7Svart formbart järn300MNPT x FNPT2000 psi @ 150 grader F.1"300 psi-20 grader till 550 grader F.250SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW8 Street Armbåge 90 grader 1-1 / 4 tum Mnptxfnpt | AB2DGW 1LBW8Svart formbart järn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.25 "300 psi-20 grader till 550 grader F.444SEK
GODKÄND SÄLJARE 1LBW9 Street Armbåge 90 grader 1-1 / 2 tum Mnptxfnpt | AB2DGX 1LBW9Svart formbart järn300MNPT x FNPT1500 psi @ 150 grader F.1.5 "300 psi-20 grader till 550 grader F.546SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 2WU27 Street Armbow 90 Degree 2-1/2 Inch Mnptxfnpt
514SEK /enhet