Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Premium , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Ledlängd: 18 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Farliga platser , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: T-stat , Motortyp: 3-fas , Orientering: Horisontell , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM: 1800 , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 7 / 8 " , Skaftlängd: 2.25 " , Temp. Koda: T3B