Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3/8 X 1/2 X 68 Trumma 55 Gallon 68 Inch Diameter Gummi Basco | AF3PTF 8AMT9

APPROVED VENDOR 3/8 X 1/2 X 68 trumma 55 gallon 68 tum diameter gummi Basco

Finns i lager
Artikel: AF3PTF Modell: 3/8 X 1/2 X 68Korsreferens: 8AMT9
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumma packning
Body MaterialGummi
Kapacitet55 Gallon
ByggGummi
DesignaFyrkantig klippning
Diameter68 "
Öppning68 "
TypFyrkantig klippning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.11
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3/8 X 3/8 X 68 Trumma 55 Gallon 68 Inch Diameter Gummi Basco | AF4NNL 9DP60 3 / 8 X 3/8 X 68111SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3/8 X 1/2 X 68 trumma 55 gallon 68 tum diameter gummi Basco
145SEK /enhet