Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 32H988 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 In | AC6AFX

APPROVED VENDOR 32H988 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC6AFX Modell: 32H988
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
1 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialRostfritt stål
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera typLåsspak
Max. Tryck1000 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1 / 2 "
HamnStandard
TätningsmaterialRPTFE
SittmaterialRPTFE
StammaterialRostfritt stål
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-20 grader till 450 grader F.
Ventilstruktur2-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBollmaterialHantera materialHantera typRörstorlekHamnSittmaterialStammaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 1PZB9 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/4 In | AB2ZNW 1PZB9-40 grader till 400 grader F.Rostfritt stålRostfritt stålFjärilar1 / 4 "fullPTFERostfritt stål570SEK
GODKÄND SÄLJARE 1PZC1 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/8 tum | AB2ZNX 1PZC1-40 grader till 400 grader F.Rostfritt stålRostfritt stålFjärilar3 / 8 "fullPTFERostfritt stål893SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMX9 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/4 In | AB4BBH 1WMX9-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak1 / 4 "fullPTFE316 Stainless Steel552SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMY1 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/8 tum | AB4BBJ 1WMY1-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak3 / 8 "fullPTFE316 Stainless Steel546SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMY2 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1/2 tum | AB4BBK 1WMY2-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak1 / 2 "fullPTFE316 Stainless Steel1 374 kr
GODKÄND SÄLJARE 1WMY3 Rostfritt stål kulventil Fnpt 3/4 tum | AB4BBL 1WMY3-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak3 / 4 "fullPTFE316 Stainless Steel816SEK
GODKÄND SÄLJARE 1WMY4 Rostfritt stål kulventil Fnpt 1 In | AB4BBM 1WMY4-25 grader till 450 grader F.316 Stainless SteelRostfritt stål med vinylhandtagLåsbar spak1"fullPTFE316 Stainless Steel1 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 32H988 Kulventil i rostfritt stål Fnpt 1/2 tum
1 862 kr /enhet