Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 35HSP006 Hex Spacer Female Nylon #6 X 1/4 L, 10PK | AD3CCV 3XYD6

APPROVED VENDOR 35HSP006 Hex Spacer Honnylon #6 X 1/4 L, 10PK

Finns i lager
Artikel: AD3CCV Modell: 35HSP006Korsreferens: 3XYD6
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
26SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Spacer
FärgWhite
Hexbredd1 / 4 "
Hex Bredd Tolerans+/- 0.015 "
Inuti Dia.0.115 "
Inuti Dia. Tolerans+/- 0.005 "
Längd1 / 4 "
Längdtolerans+/- 0.005 "
MaterialNylon
Skruvstorlek#6
Temp. Räckvidd185 F
TypKvinna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 35HSP006 Hex Spacer Honnylon #6 X 1/4 L, 10PK
26SEK /packa