Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 363032 Bottle Preclean 3000 Round Hdpe 100 - Paket med 12 | AF6BDA 9V612

APPROVED VENDOR 363032 Flaska Preclean 3000 Round Hdpe 100 - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AF6BDA Modell: 363032Korsreferens: 9V612

Få det Maj 8, Onsdag
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
907SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad flaska
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet1,000mL
Klass3000
StängningsfärgVit / Blå
Stängningsmaterialpolypropylen
ExamensintervallInte specificerad
MunSmal
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1835
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialegenskaper: EPA

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassStängningsfärgDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 3TRK8 Round Preclean Bottle 125ml - Pack Of 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Vit / Blå--Smal20-410 mm984SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL2 Rund flaska 250 ml - 24 st. | AD2RUC 3TRL2250mL2000Vit / Blå--Smal24-410 mm1 236 kr
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL5 Rund förreningsflaska 500 ml - Förpackning med 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Vit / Blå--Smal28-410 mm670SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRL8 Rund flaska 1000 ml - Förpackning med 12 | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Vit / Blå--Smal28-410 mm767SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3TRV9 Smal munflaska 125 ml förpackning med 48 | AD2RVC 3TRV9125mL2000Natural51mm99mmSmal24mm2 749 kr
GODKÄND SÄLJARE 333004 Flaska Smal mun Preclean 3000 Hdpe 125-paket med 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Natural51mm99mmSmal-3 253 kr
GODKÄNT VENDOR 3TRW4 flaska med bred mun 125 ml förpackning med 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Natural51mm97mmbrett38mm2 940 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 363032 Flaska Preclean 3000 Round Hdpe 100 - förpackning om 12
907SEK /enhet