Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 371205G Hexlåsmutter Castlated 5/8-18, 25PK | AF2WQL 6YHK5

APPROVED VENDOR 371205G Hexlåsmutter Castlated 5/8-18, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2WQL Modell: 371205GKorsreferens: 6YHK5
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
829SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Jämförbar medFastighetsklass 8
Dia./ trådstorlek5/8 "-18
FinishEnkel
Grade5
Höjd23 / 32 "
MaterialStål
Mutter typRund slitsad mutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HårdhetC32
Storlek5 / 8 "
Spårdjup0.510 "
Spårbredd0.24 "
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypKastrerad
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDKR

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 371205G Hexlåsmutter Castlated 5/8-18, 25PK
829SEK /packa