GODKÄND SÄLJARE 3ADE6 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJP

APPROVED VENDOR 3ADE6 slangar svetsade 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8HJP Modell: 3ADE6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

511SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.215 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck4912 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.5 / 16 "
Utanför Dia. Tolerans+ 006 "/ - 0.006"
Temp. Räckvidd-423 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.049 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)0.79
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)0.79
HS-kod7306401090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADE3 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJL 3ADE30.273 "304 Stainless Steel2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.02 "356SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE4 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJM 3ADE40.257 "304 Stainless Steel2851 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.028 "285SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE5 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJN 3ADE50.243 "304 Stainless Steel3508 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.035 "407SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE7 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJQ 3ADE70.183 "304 Stainless Steel6515 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.065 "761SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE8 Rörsvetsad 3/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJR 3ADE80.335 "304 Stainless Steel1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.02 "296SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE9 Rörsvetsad 3/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJT 3ADE90.319 "304 Stainless Steel2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.028 "238SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADF1 Rörsvetsad 3/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJU 3ADF10.305 "304 Stainless Steel2936 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.035 "415SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADE6 slangar svetsade 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål
511SEK /enhet