GODKÄND SÄLJARE 3ADF3 Slangsvetsad 3/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJW

APPROVED VENDOR 3ADF3 slangar svetsade 3/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål

Artikel: AC8HJW Modell: 3ADF3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

627SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Inuti Dia.0.245 "
Längd6"
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck5452 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.3 / 8 "
Utanför Dia. Tolerans+ 005 "/ - 0.005"
Temp. Räckvidd-423 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.065 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)0.97
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)0.97
HS-kod7306401090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddVägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADE3 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJL 3ADE30.273 "304 Stainless Steel2005 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.02 "307SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE4 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJM 3ADE40.257 "304 Stainless Steel2851 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.028 "237SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE5 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJN 3ADE50.243 "304 Stainless Steel3508 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.035 "357SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE6 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJP 3ADE60.215 "304 Stainless Steel4912 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.049 "426SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE7 Slangsvetsad 5/16 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJQ 3ADE70.183 "304 Stainless Steel6515 psi @ 72 grader F5 / 16 "+ 006 "/ - 0.006"-423 till 1500 grader F0.065 "634SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE8 Rörsvetsad 3/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJR 3ADE80.335 "304 Stainless Steel1678 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.02 "255SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3ADE9 Rörsvetsad 3/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål | AC8HJT 3ADE90.319 "304 Stainless Steel2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader F0.028 "205SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADF3 slangar svetsade 3/8 tum 6 fot 304 rostfritt stål
627SEK /enhet