GODKÄND SÄLJARE 3ADJ8 Spolrör svetsade 1/4 tum 50 fot 316 rostfritt stål | AC8HLF

APPROVED VENDOR 3ADJ8 spolrör svetsad 1/4 tum 50 fot 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC8HLF Modell: 3ADJ8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 691 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolrör
Inuti Dia.0.210 "
Längd50ft.
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck2500 psi @ 72 grader F
Utanför Dia.1 / 4 "
Utanför Dia. Tolerans+ 005 "/ - 0.005"
Temp. Räckvidd-325 till 1500 grader F
TypSvetsade
Vägg tjocklek0.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.85
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7306401090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
GODKÄND SÄLJARE 3ADJ7 Spolrör svetsade 1/8 tum 50 fot 316 rostfritt stål | AC8HLE 3ADJ70.085 "3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "0.02 "2 561 kr
GODKÄND SÄLJARE 3ADJ9 Spolrör svetsade 1/4 tum 50 fot 316 rostfritt stål | AC8HLG 3ADJ90.194 "3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "0.028 "1 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADJ8 spolrör svetsad 1/4 tum 50 fot 316 rostfritt stål
1 691 kr /enhet