APPROVED VENDOR Spolrör svetsade 50 fot 316 rostfritt stål


Filter
Längd: 50ft. , Material: 316 Stainless Steel , Utanför Dia. Tolerans: + 005 "/ - 0.005" , Temp. Räckvidd: -325 till 1500 grader F , Typ: Svetsade
StilModellInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
3ADJ7
0.085 "3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "0.02 "2 561 SEK
A
3ADJ9
0.194 "3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "0.028 "1 433 SEK
A
3ADJ8
0.210 "2500 psi @ 72 grader F1 / 4 "0.02 "1 691 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?