Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY4 Insexskruv Rostfritt stål 1-8 x 8 | AC8JPW

APPROVED VENDOR 3ATY4 Insexskruv av rostfritt stål 1-8 x 8

Finns i lager
Artikel: AC8JPW Modell: 3ATY4
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
293SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1 "-8
Diameter1"
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd39 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.5 "
Längd under huvudet8"
Material316 Stainless Steel
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek8
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterGradeHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetRockwell HårdhetSystem för mätningPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3ATY8 Insexskruv Rostfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ej betygsatt15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3ATY4 Insexskruv av rostfritt stål 1-8 x 8
293SEK /enhet