Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 385-48 Stål rak kant 1 Bevel 48 In | AC4HCW 2ZUX9 / 51459

STARRETT 385-48 stål rak kant 1 fas 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC4HCW Modell: 385-48Korsreferens: 2ZUX9 / 51459
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
9 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStål rak kant
ByggPrecisions slipat verktygsstål, en fasad kant
FinishBorstat stål
Längd1200mm
markeringar385-48
Bredd6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8015
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)128.27
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod9017208080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 385-48 är ett stål-rak kantverktyg med en fasad kant som är idealisk för att rita raka linjer och kontrollera ytornas rakhet.
    • Den har en snabbavläsningsskala med en noggrannhet på +/- 0.0002 tum per fot.
    • Detta 48-tums långa verktyg är markerat med pilar vid de två upphängningspunkterna för att minimera avböjningen.

Produktvarianter

ProduktModellByggFinishArtikelLängdStilTjocklekBreddPris
STARRETT 380-36 Straight Edge 36, ingen fas, 36 tums längd, 2-13/32 tums bredd | AC4HCT 2ZUX6 / 51441 380-36Precisions slipat verktygsstål, inga avfasade kanterBorstat stålStål rak kant36 "Inte avfasad eller graderad-6mm5 259 kr
STARRETT 385-36 Rak kant Fasad Nograd 36 In | AE6MZX 5UAP3 / 51458 385-36Stål-Stålregel36 "Fasad men inte utexaminerad-2 13 / 32 "5 606 kr
STARRETT 385-72 Straight Edge Fasad Nograd 72 In | AE6MZY 5UAP4 / 51461 385-72Stål-Stålregel72 "Fasad men inte utexaminerad-3.156 "16 840 kr
RFQ
STARRETT 387-18 rak kant, graderade gavlar, stål, 18 tum | AH2RBJ 30C205 / 51469 387-18--Rak kant18 "Fasad & Graderad11 / 64 "1 13 / 32 "4 608 kr
STARRETT 387-24 Rak kant 24 tum | AH2RBK 30C206 / 51470 387-24StålPoleradRak kant24 "Fasad & Graderad-605 784 kr
STARRETT 387-36 Rak kant 36 tum | AH2RBL 30C208 / 51471 387-36--Rak kant36 "Fasad & Graderad7 / 32 "2 13 / 32 "9 597 kr
STARRETT 387-48 Straight Edge 48 Inch | AH2RBM 30C211 / 51472 387-48--Rak kant48 "Fasad & Graderad7 / 32 "2 13 / 32 "15 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 385-48 stål rak kant 1 fas 48 tum
9 564 kr /enhet