Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 3AXC8 Personsökare 15w Tan | AC8KGN

APPROVED VENDOR 3AXC8 Personsökshögtalare 15w Tan

Finns i lager
Artikel: AC8KGN Modell: 3AXC8
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
812SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPersonsökare
KapslingsfärgTan
KapslingsmaterialABS plast
Frekvensomfång400Hz till 6kHz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal25
Totala höjden9 11 / 16 "
Total längd11 "
Total bredd6 5 / 16 "
Strömkranar @ 75V15
Känslighet107 dB
Transformatorinställningar15
TypVäderbeständig
Watt (RMS)15
Vikt3-3 / 4 kg.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.96
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Effektkranar vid 25V (15)

Produktvarianter

ProduktModellMax. WattalViktPris
GODKÄNT VENDOR 3AXC9 Personsökare 30w Tan | AC8KGP 3AXC9404 kg1 192 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3AXC8 Personsökshögtalare 15w Tan
812SEK /enhet