Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 3AXC9 Personsökare 30w Tan | AC8KGP

APPROVED VENDOR 3AXC9 Personsökshögtalare 30w Tan

Finns i lager
Artikel: AC8KGP Modell: 3AXC9
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
1 192 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPersonsökare
KapslingsfärgTan
KapslingsmaterialABS plast
Frekvensomfång400Hz till 6kHz
Impedans8 Ohm
Max. Wattal40
Totala höjden9 11 / 16 "
Total längd11 "
Total bredd6 5 / 16 "
Strömkranar @ 75V30
Känslighet107 dB
Transformatorinställningar30
TypVäderbeständig
Watt (RMS)30
Vikt4 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.12
Fartygets höjd (cm)30
Fartygets längd (cm)25
Fartygets bredd (cm)16.5
HS-kod8518210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Effektkranar vid 25V (30)

Produktvarianter

ProduktModellMax. WattalViktPris
GODKÄNT VENDOR 3AXC8 Personsökare 15w Tan | AC8KGN 3AXC8253-3 / 4 kg.812SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3AXC9 Personsökshögtalare 30w Tan
1 192 kr /enhet