GODKÄND SÄLJARE 3GTH5 Stångstål 4140 1 1/2 tum Diameter x 6 fot Längd | AC9HWL

APPROVED VENDOR 3GTH5 stångstål 4140 1 1/2 tums diameter x 6 fots längd

Artikel: AC9HWL Modell: 3GTH5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 478 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp4140
Diameter1.5 "
Diameter Tolerans+ 0.0000 / -0.0010 "
FinishVänd, slipad och polerad
HårdhetsskalaBHN
Längd6"
Längdtolerans+/- 6.000 "
MaterialLegerat stål
TemperKallfärdig / värmebehandlad
TypPrecisionscenterlös runda
Typisk hårdhet321
Typisk draghållfasthet125,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka105,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7228501080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypisk hårdhetDiameterDiameter ToleransFinishLängdLängdtoleransTemperTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2HKP8 Stång 4140 3 1/4 tum Diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BXD 2HKP8241 Max3.25 "+ 0.000 / -0.007 "Opolerad1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgadGenerell mening2 220 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 2HKP9 Stång 4140 3 1/2 tum Diameter x 1 fot Längd Bhn 241 | AC2BXE 2HKP9241 Max3.5 "+ 0.000 / -0.007 "Opolerad1 ft.+/- 1.000 "Kallfärdig / glödgadGenerell mening2 757 kr
GODKÄND SÄLJARE 2HKT8 Stång 4140 5/8 tums diameter x 6 fot Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Max5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Opolerad6 ft.+/- 6.000 "Kallfärdig / glödgadGenerell mening548SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKT9 Stång 4140 3/4 tums diameter x 6 fot Bhn 241 | AC2BXX 2HKT9241 Max3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "Opolerad6 ft.+/- 6.000 "Kallfärdig / glödgadGenerell mening635SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 2HKU1 Stång 4140 7/8 tums diameter x 6 fot Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Max7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "Opolerad6 ft.+/- 6.000 "Kallfärdig / glödgadGenerell mening913SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTH5 stångstål 4140 1 1/2 tums diameter x 6 fots längd
4 478 kr /enhet