GODKÄND LEVERANTÖR 3KR36 Dock Bumper 10 x 4-1/2 x 8-1/2 tums gummi | AC9VQJ

APPROVED VENDOR 3KR36 dockningsstötfångare 10 x 4-1/2 x 8-1/2 tums gummi

Finns i lager
Artikel: AC9VQJ Modell: 3KR36

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

704SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDock stötfångare
StötfångarmaterialLaminerat gummi
StötfångarformRektangulär
Monteringshål OC H6"
Monteringshål OC W12 "
Antal monteringshål4
Övergripande djup4.5 "
Totala höjden10 "
Total bredd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.53
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)37.34
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
GODKÄNT VENDOR 22NT58 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 12 tum Gummi | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "175SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT59 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 24 tum Gummi | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "282SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT60 Dock Stötfångare 1-11 / 16 x 2 x 36 tum Gummi | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "351SEK
GODKÄNT SÄLJARE 22NT61 Dockstötfångare 4 x 4-1 / 4 x 12 tums gummi | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "308SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT62 Dock Stötfångare 4 x 4-1 / 4 x 24 tum gummi | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "466SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT63 Dock Stötfångare 4 x 4-1 / 4 x 36 tum Gummi | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "754SEK
GODKÄNT VENDOR 22NT64 Dock Stötfångare 10 x 5-1 / 4 x 16 tum | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "1 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3KR36 dockningsstötfångare 10 x 4-1/2 x 8-1/2 tums gummi
704SEK /enhet