Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX23 Adapter hane 1-1 / 2 tum | AD2ABK

APPROVED VENDOR 3LX23 Adapter Hane 1-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2ABK Modell: 3LX23

Få det Maj 7, Tisdag
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialAluminium
AnslutningstypHanadapter x MNPT
Kopplingsstorlek1.5 "
KopplingstypF
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 3LX07 Adapter hane 1 tum | AD2AAT 3LX071"250 psi1"117SEK
GODKÄNT VENDOR 3LX40 Adapter hane 2 In | AD2ACD 3LX402"250 psi2"211SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX56 Adapter hane 3 In | AD2ACW 3LX563"125 psi3"458SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX73 Adapter hane 4 In | AD2ADG 3LX734"100 psi4"582SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX23 Adapter Hane 1-1/2 tum
172SEK /enhet