Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LX73 Adapter hane 4 In | AD2ADG

APPROVED VENDOR 3LX73 Adapter Hane 4 In

Finns i lager
Artikel: AD2ADG Modell: 3LX73
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
483SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialAluminium
AnslutningstypHanadapter x MNPT
Kopplingsstorlek4"
KopplingstypF
Max. Tryck100 psi
Rörstorlek4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 3LX07 Adapter hane 1 tum | AD2AAT 3LX071"250 psi1"99SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX23 Adapter hane 1-1 / 2 tum | AD2ABK 3LX231.5 "250 psi1.5 "172SEK
GODKÄNT VENDOR 3LX40 Adapter hane 2 In | AD2ACD 3LX402"250 psi2"210SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX56 Adapter hane 3 In | AD2ACW 3LX563"125 psi3"458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX73 Adapter Hane 4 In
483SEK /enhet