Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT VENDOR 3LX40 Adapter hane 2 In | AD2ACD

APPROVED VENDOR 3LX40 Adapter Hane 2 In

Finns i lager
Artikel: AD2ACD Modell: 3LX40
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
211SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
Body MaterialAluminium
AnslutningstypHanadapter x MNPT
Kopplingsstorlek2"
KopplingstypF
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekMax. TryckRörstorlekPris
GODKÄNT VENDOR 3LX07 Adapter hane 1 tum | AD2AAT 3LX071"250 psi1"117SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX23 Adapter hane 1-1 / 2 tum | AD2ABK 3LX231.5 "250 psi1.5 "172SEK
GODKÄNT SÄLJARE 3LX56 Adapter hane 3 In | AD2ACW 3LX563"125 psi3"458SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LX73 Adapter hane 4 In | AD2ADG 3LX734"100 psi4"582SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX40 Adapter Hane 2 In
211SEK /enhet