Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LZ51 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMW

APPROVED VENDOR 3LZ51 slangklämma galvaniserat stål - paket om 10

Finns i lager
Artikel: AD2AMW Modell: 3LZ51
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
175SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)1.44
För slang OD Min. (I.)1.31
Inuti Dia.1-3 / 8 "
MaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.500 F
TypBand
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.BreddPris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ46 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMQ 3LZ462-1 / 2 "5 / 8 "319SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ47 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMR 3LZ472-3 / 4 "5 / 8 "317SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ48 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMT 3LZ483"5 / 8 "315SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ49 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMU 3LZ494"5 / 8 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3LZ52 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMX 3LZ521"5 / 8 "212SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ54 slangklämma galvaniserat stål - paket med 10 | AD2AMZ 3LZ541-1 / 2 "5 / 8 "269SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ55 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2ANA 3LZ551-3 / 4 "5 / 8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ51 slangklämma galvaniserat stål - paket om 10
175SEK /enhet