Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LZ48 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMT

APPROVED VENDOR 3LZ48 slangklämma galvaniserat stål - paket om 10

Finns i lager
Artikel: AD2AMT Modell: 3LZ48

Få det Maj 8, Onsdag
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
315SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangklämma
För slang OD Max. (I.)3.06
För slang OD Min. (I.)2.94
Inuti Dia.3"
MaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.500 F
TypBand
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.BreddPris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ46 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMQ 3LZ462-1 / 2 "5 / 8 "319SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ47 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMR 3LZ472-3 / 4 "5 / 8 "317SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ49 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMU 3LZ494"5 / 8 "-
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 3LZ51 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMW 3LZ511-3 / 8 "3 / 8 "175SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ52 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2AMX 3LZ521"5 / 8 "212SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ54 slangklämma galvaniserat stål - paket med 10 | AD2AMZ 3LZ541-1 / 2 "5 / 8 "269SEK
GODKÄND SÄLJARE 3LZ55 Slangklämma galvaniserat stål - Förpackning med 10 | AD2ANA 3LZ551-3 / 4 "5 / 8 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ48 slangklämma galvaniserat stål - paket om 10
315SEK /enhet