Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ91 Nippelslang 3/4 In | AD2APG

APPROVED VENDOR 3LZ91 Nippelslang 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AD2APG Modell: 3LZ91
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnippel
Barb Storlek3/4
KlämtypDubbelbult eller band
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)3 / 4 "
Slang-ID3 / 4 "
Material316 Stainless Steel
Max. Tryck100 psi
Tråd storlek3 / 4 "
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBarb StorlekSlang-IDMaterialTråd storlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ97 Nippelslang 2 1/2 In | AD2APN 3LZ972.52.5 "Pläterat stål2.5195SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3LZ99 Nippelslang 4 In | AD2APQ 3LZ9944"Pläterat stål4"361SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ91 Nippelslang 3/4 In
256SEK /enhet