Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3LZ94 Nippelslang 1 1/4 tum | AD2APK

APPROVED VENDOR 3LZ94 Nippelslang 1 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AD2APK Modell: 3LZ94

Få det Maj 6, Måndag
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsnippel
Barb Storlek1.25
KlämtypDubbelbult eller band
Passande stilRakt
Hexhuvudstorlek (in.)1-1 / 4 "
Slang-ID1.25 "
MaterialPläterat stål
Max. Tryck100 psi
Tråd storlek1.25mm
Gängtyp(M) NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307290030
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 3LZ85 Nippelslang 1 1/4 tum | AD2APC 3LZ85316 Stainless Steel348SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ94 Nippelslang 1 1/4 In
57SEK /enhet