Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 3MPP2 Genomföring Sbr 17/64 Id 13/32 Diameter - Förpackning med 100 | AD2BWZ

APPROVED VENDOR 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 Diameter - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AD2BWZ Modell: 3MPP2
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
329SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummi Grommet
FärgSvart
durometer60A +/- 5
Förlängning250%
Inuti Dia. (A)17 / 64 "
MaterialSBR, BUNA-S
Max. Temp.225 F
Min. Temp. Betyg-40 grader F.
Utanför Dia. (B)5 / 8 "
Övergripande tjocklek3 / 8 "
Panelhål Dia. (E)13 / 32 "
Paneltjocklek1 / 8 "
Draghållfasthet870 psi
Typstyle 1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande tjocklekPaneltjocklekTypPris
GODKÄND LEVERANTÖR 3MPK5 Grommet Sbr 9/32 Id 3/8 Diameter - Paket om 100 | AD2BVY 3MPK51 / 4 "1 / 16 "style 1129SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3MPL3 Grommet Sbr 3/8 Id 1/2 Diameter - Paket om 50 | AD2BWF 3MPL31 / 4 "1 / 16 "style 159SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3MPP8 Grommet Sbr 1 23/64id 1/2 Diameter - Paket med 100 | AD2BXF 3MPP81 / 4 "1 / 16 "style 1221SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3MPR2 Grommet Sbr 1 13/32 Id 1/2 Diameter - Paket om 100 | AD2BXJ 3MPR21 / 4 "1 / 16 "style 1232SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3MPR3 Grommet Sbr 1 27/64 Id 9/16 Diameter - Paket om 100 | AD2BXK 3MPR31 / 4 "1 / 16 "style 1262SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3MPR7 Grommet Sbr 1 11/16 Id 1 Diameter - Paket med 25 | AD2BXP 3MPR73 / 8 "5 / 64 "style 1131SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 3MPR8 Grommet Sbr 23/32 Id 1 1/16 Diameter - förpackning om 25 | AD2BXQ 3MPR83 / 8 "3 / 32 "style 1131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPP2 Grommet Sbr 17/64 Id 13/32 Diameter - förpackning om 100
329SEK /enhet