GODKÄND LEVERANTÖR 45211 Ankarbult L Krok 1/2-13 X 2 tum | AB6LTD 21Y466

APPROVED VENDOR 45211 Ankarbult L Krok 1/2-13 X 2 Inch

Finns i lager
Artikel: AB6LTD Modell: 45211Korsref: 21Y466

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

78SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnkarbult
FinishVarmdoppad galv
MaterialKolstål
Min. Brottgräns35000 psi
Total längd14 "
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2-13
TypL krok

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.715
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)21.84
HS-kod7318152041
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 45211 Ankarbult L Krok 1/2-13 X 2 Inch
78SEK /packa