Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 4CAK2 Låsmutter Tandbricka 5/16-24, 100PK | AD6WPT

APPROVED VENDOR 4CAK2 Låsmutter Tandbricka 5/16-24, 100PK

Finns i lager
Artikel: AD6WPT Modell: 4CAK2

Få det Maj 16, Torsdag
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
252SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex låsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/16 "-24
FinishZink-pläterad
Flänsdia.37 / 64 "
Grade2
Höjd21 / 64 "
MaterialStål
Mutter typTandbricka låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF
TypMed tandbricka
Bricka OD37 / 64 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAK2 Låsmutter Tandbricka 5/16-24, 100PK
252SEK /packa