Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRK3 Drop Leaf Brace | AD6ZBA

APPROVED VENDOR 4CRK3 Drop Leaf Brace

Finns i lager
Artikel: AD6ZBA Modell: 4CRK3
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
282SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop Leaf Brace
Finishsatin
hårdvaraIngår ej
Lastkapacitet7 lb.
Material304 Stainless Steel
Max. Vinkel (Deg.)90
Min. Öppningsdjup (in.)2
Min. Öppningsbredd (in.)7
TypGlidarm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellPris
GODKÄNT SÄLJARE 4CRK1 Drop Leaf Brace | AD6ZAY 4CRK1260SEK
GODKÄND SÄLJARE 4CRK2 Drop Leaf Brace | AD6ZAZ 4CRK2278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRK3 Drop Leaf Brace
282SEK /enhet