Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 4CRW3 dubbelkrok 304 rostfritt stål 4/5 tum D | AD6ZEC

APPROVED VENDOR 4CRW3 dubbelkrok 304 rostfritt stål 4/5 tum D

Finns i lager
Artikel: AD6ZEC Modell: 4CRW3
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrok
Djup4 / 5 "
Finishsatin
hårdvaraVad ingår
Hook Eye inuti H1 / 8 "
Hook Eye inuti W1 / 8 "
Krokhöjd3-15 / 16 "
Krok typVerktyget
Material304 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8302500000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellDjupPris
GODKÄND SÄLJARE 4CRW5 Dubbel krok 304 rostfritt stål 1 tum / d | AD6ZEE 4CRW51"135SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW3 dubbelkrok 304 rostfritt stål 4/5 tum D
108SEK /enhet