BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVU

BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas sluten motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6WVU Modell: KNM3454

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 924 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Amps1.4-1.3 /, 65
BasN
Nedbrytningsmoment3.47 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning0.75 LB-FT
HP. 25
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.6 Amps
Antal poler04
Produktion. 25
Fas3
Effektfaktor56
RevisionT
RPM1725
Typ3410M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)35.09
Fartygets bredd (cm)27.47
HS-kod85013100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 2.57 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 2.27 LB-FT
    • Startström: 3.45 ampere

Produktvarianter

ProduktModellHPAmpsNedbrytningsmomentIsoleringisolering klassmotortypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR KENM3454 Trefas inkapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVF KENM3454. 25.8 / .43.17 LB-FTF--0.298 Amps048 736 kr
BALDOR MOTOR KENM3534 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVG KENM3534. 331.1 / .554.16 LB-FTF--0.389 Amps049 636 kr
BALDOR MOTOR KENM3535 Trefas medföljande motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVH KENM3535. 331.2 / .64.03 LB-FTF--0.329 Amps0614 164 kr
BALDOR MOTOR KM3454 Trefas kapslad motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6WVQ KM3454. 251.3 / .653.47 LB-FTB--0.6 Amps046 936 kr
BALDOR MOTOR KM3457 Trefas kapslad motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVT KM3457. 331.4 / .73.4 LB-FTB--0.56 Amps027 912 kr
BALDOR MOTOR KNM3534 Trefas kapslad motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6WVW KNM3534. 331.5-1.4 /, 74.9 LB-FTB--0.54 Amps046 555 kr
BALDOR MOTOR VEM2333T Trefas sluten motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254TC Ram | AJ6YLX VEM2333T-38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V152 LB-FT-F0944M-449 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR KNM3454 Trefas sluten motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TENV, 56C Ram
5 924 kr /enhet